Bloc de ghidare a rolelor INA KWVE15-W-V0-G4
Recirculating Ball Bearing Carriage
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
INA:KWVE15-W-V0-G4
Rubix:d749381
Producator:0290386180150


rezumat tehnic
| Preîncărcare | v0 (leichtes spiel bis spielfrei) |
|---|---|
| Lățime | 55.6 mm |
| Lungime | 68 mm |
Documente
Detalii produs : KWVE15-W-V0-G4 INA - KWVE15-W-V0-G4 INA
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 260 g |
|---|---|
| Preîncărcare | v0 (leichtes spiel bis spielfrei) |
| Lățime | 55.6 mm |
| Lungime | 68 mm |
| Înălțimea pe șină | 21 mm |
| Dimensiunea designului | 15 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere