Bloc de ghidare a rolelor INA KWVE20-B-SL-V1-G2
Recirculating Ball Bearing Carriage
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
INA:KWVE20-B-SL-V1-G2
Rubix:d748533
Producator:0199148060230

Documente
Detalii produs : KWVE20-B-SL-V1-G2 INA - KWVE20-B-SL-V1-G2 INA
Carriages KWVE. . -B-SL, narrow, long carriage, four-row
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 476 g |
|---|---|
| Preîncărcare | v1 |
| Lățime | 44 mm |
| Lungime | 88.9 mm |
| Înălțimea pe șină | 30 mm |
| Dimensiunea designului | 20 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
