Bloc de ghidare a rolelor INA KWVE25-B-SL-V0-G2
Recirculating Ball Bearing Carriage
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
INA:KWVE25-B-SL-V0-G2
Rubix:d747460
Producator:0127394800130


rezumat tehnic
| Preîncărcare | v0 – sehr kleine vorspannung (sehr kleines spiel bis spielfrei) |
|---|---|
| Lățime | 109.1 mm |
| Lungime | 48 mm |
Documente
Detalii produs : KWVE25-B-SL-V0-G2 INA - KWVE25-B-SL-V0-G2 INA
Carriages KWVE. . -B-SL, narrow, long carriage, four-row
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 898 g |
|---|---|
| Preîncărcare | v0 – sehr kleine vorspannung (sehr kleines spiel bis spielfrei) |
| Lățime | 109.1 mm |
| Lungime | 48 mm |
| Înălțimea pe șină | 36 mm |
| Dimensiunea designului | 25 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere