Bloc de ghidare a rolelor INA KWVE35-B-NL-V1-G2
Recirculating Ball Bearing Carriage
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
INA:KWVE35-B-NL-V1-G2
Rubix:d748080
Producator:0200410120230

Documente
Detalii produs : KWVE35-B-NL-V1-G2 INA - KWVE35-B-NL-V1-G2 INA
Carriages KWVE. . -B-NL, low, long carriage, four-row
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2308 g |
|---|---|
| Lățime | 100 mm |
| Lungime | 145 mm |
| Înălțimea pe șină | 44 mm |
| Dimensiunea designului | 35 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
