Bloc de ghidare a rolelor INA KWVE45-B-L-V0-G2
Recirculating Ball Bearing Carriage
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
INA:KWVE45-B-L-V0-G2
Rubix:d749881
Producator:0180750880130


rezumat tehnic
| Preîncărcare | sehr leichte vorspannung (v0) |
|---|---|
| Lățime | 120 mm |
| Lungime | 172.7 mm |
Documente
Detalii produs : KWVE45-B-L-V0-G2 INA - KWVE45-B-L-V0-G2 INA
Carriages KWVE. . -B-L, long carriage, four-row, full complement ball set
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 4500 g |
|---|---|
| Preîncărcare | sehr leichte vorspannung (v0) |
| Lățime | 120 mm |
| Lungime | 172.7 mm |
| Înălțimea pe șină | 60 mm |
| Dimensiunea designului | 45 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere