Bloc de ghidare a rolelor INA KWVE20-B-ES-UG-G1-V2
Recirculating Ball Bearing Carriage
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
INA:KWVE20-B-ES-UG-G1-V2
Rubix:d749592
Producator:0621222400320

Documente
Detalii produs : KWVE20-B-ES-UG-G1-V2 INA - KWVE20-B-ES-UG-G1-V2 INA
Carriages KWVE. . -B-ES, carriage for four-row linear ball bearing and guideway assembly, expanded type, narrow design
Informații tehnice
atribute
| Lățime | 71.4 mm |
|---|---|
| Lungime | 42 mm |
| Înălțimea pe șină | 28 mm |
| Dimensiunea designului | 20 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
