Bloc de ghidare a rolelor INA KWVE25-B-L-UG-G2-V2
Recirculating Ball Bearing Carriage
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
INA:KWVE25-B-L-UG-G2-V2
Rubix:d748865
Producator:0588223480330

Documente
Detalii produs : KWVE25-B-L-UG-G2-V2 INA - KWVE25-B-L-UG-G2-V2 INA
Carriages KWVE. . -B-L, long carriage, four-row, full complement ball set
Informații tehnice
atribute
| Lățime | 109.1 mm |
|---|---|
| Lungime | 70 mm |
| Înălțimea pe șină | 36 mm |
| Dimensiunea designului | 25 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
