Bloc de ghidare a rolelor INA KWVE25-B-UG-G3-V1
Recirculating Ball Bearing Carriage
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
INA:KWVE25-B-UG-G3-V1
Rubix:d747539
Producator:0343150120240

Documente
Detalii produs : KWVE25-B-UG-G3-V1 INA - KWVE25-B-UG-G3-V1 INA
Informații tehnice
atribute
| Lățime | 83.3 mm |
|---|---|
| Lungime | 70 mm |
| Înălțimea pe șină | 36 mm |
| Dimensiunea designului | 25 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
