Bloc de ghidare a rolelor INA KWVE35-B-L-UG-G4-V1
Recirculating Ball Bearing Carriage
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
INA:KWVE35-B-L-UG-G4-V1
Rubix:d748054
Producator:0343150200250

Documente
Detalii produs : KWVE35-B-L-UG-G4-V1 INA - KWVE35-B-L-UG-G4-V1 INA
Carriages KWVE. . -B-L, long carriage, four-row, full complement ball set
Informații tehnice
atribute
| Lățime | 145 mm |
|---|---|
| Lungime | 100 mm |
| Înălțimea pe șină | 48 mm |
| Dimensiunea designului | 35 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
