Bloc de ghidare a rolelor INA RWU25-E-H-V1-G1
Recirculating Roller Bearing Carriage
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
INA:RWU25-E-H-V1-G1
Rubix:d750301
Producator:0649925001220

Documente
Detalii produs : RWU25-E-H-V1-G1 INA - RWU25-E-H-V1-G1 INA
High, narrow carriage with full complement recirculating roller system for linear recirculating roller bearing and guideway assembly, for oil or grease lubrication
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 583 g |
|---|---|
| Lățime | 91 mm |
| Lungime | 48 mm |
| Dimensiunea designului | 25 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
