Bloc de ghidare a rolelor INA RWU65-E-V4-G2
Recirculating Roller Bearing
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
INA:RWU65-E-V4-G2
Rubix:d750547
Producator:0183391661530

Documente
Detalii produs : RWU65-E-V4-G2 INA - RWU65-E-V4-G2 INA
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 9202 g |
|---|---|
| Lățime | 195.5 mm |
| Lungime | 170 mm |
| Înălțimea pe șină | 90 mm |
| Dimensiunea designului | 65 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
