Referințe
Parker:45250500
Rubix:d1142644
Producator:45250500

Detalii produs : PARKER 45250500 - COUPLINGS PARKER 45250500
Informații tehnice
atribute
| Conexiunea 1 | r 3/8' (bspt) |
|---|---|
| Temperatura maximă | 100 °C |
| Greutate | 0.14 kg |
| Presiune maximă a serviciului | 35 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
