Cuplaj Prevost ESI 071151

Safety fitting

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Prevost:ESI 071151
Rubix:385303
Producator:ESI 071151
EAN:3660058059305
brand logo

rezumat tehnic

Detalii produs : ESI 071151 - ESI 071151 FITTING R1/4 PREVOST


Anti-scratch composite fitting
- Anti-whiplash safety ISO 4414
- ATEX standard
- European profile 7.2 7.4
- Green knob

Puncte forte


-Safety
- Anti-scratch
- Anti-static
- Silicone-free
- High flow rate
- 3-year zero-leak guarantee

Aplicații

Compressed air connection for all industries, garages, body shops, agriculture.

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)23x32,25x81,3 mm
Logistic Greutate127,5 g
Conexiunea 1r1/4
Temperatura maximă70 °C
  • Disponibil – Data livrării la cerere