Prevost
Opțiuni de filtrare
Categorii
pneumatică și hidraulică (56)
echipament (2)
1Producător
prevost
(58)
39 Produs(e) cu 58 variantă/e:
ERP 076151 PREVOST - PREVOST ERP 076151 THREADED ADAPTOR 1/4"
- prevost:ERP 076151
- rubix:d540210
- producator:ERP 076151
- ean:3660058007528
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Conexiunea 1:r1/4
27102 ECR PREVOST - PREVOST BLOW GUN 27102-ECR
- prevost:27102 ECR
- rubix:d539918
- producator:27102 ECR
- ean:3660058025843
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Conexiunea 1:g1/4
- Curge:27 m³/h
ESI 071101 PREVOST - PREVOST G1/4 FEMALE COUPLING ESI 071101
- prevost:ESI 071101
- rubix:d539924
- producator:ESI 071101
- ean:3660058059244
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Conexiunea 1:g1/4
ESI 071151 - ESI 071151 FITTING R1/4 PREVOST
- prevost:ESI 071151
- rubix:385303
- producator:ESI 071151
- ean:3660058059305
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Conexiunea 1:r1/4
ESI-071810 PREVOST - PREVOST SAFETY COUPLING ESI-071810
- prevost:ESI 071810
- rubix:d539981
- producator:ESI 071810
- ean:3660058059428
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Conexiunea 1:10 mm
ERP 076101 PREVOST - PREVOST R1/4 FEMALE PLUG ERP 076101
- prevost:ERP 076101
- rubix:d539973
- producator:ERP 076101
- ean:3660058007481
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Conexiunea 1:g1/4
ERP 076813 PREVOST - PREVOST EURO PLUG ERP076813
- prevost:ERP 076813
- rubix:d539914
- producator:ERP 076813
- ean:3660058007672
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Conexiunea 1:13 mm
ERP 076810 PREVOST - PREVOST EURO PLUG ERP076810
- prevost:ERP 076810
- rubix:d539971
- producator:ERP 076810
- ean:3660058007658
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Conexiunea 1:10 mm
PPS1 MM2012 PREVOST - PREVOST PPS1MM2012 MALE NIPPLE SOCKET
- prevost:PPS1 MM2012
- rubix:d539980
- producator:PPS1 MM2012
- ean:3660058293389
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Conexiunea 1:r 1/2
27102 MTL PREVOST - PREVOST 27102MTL BLOW GUN 1/4" FITTING
- prevost:27102 MTL
- rubix:d539925
- producator:27102 MTL
- ean:3660058025874
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Conexiunea 1:g1/4
- Curge:23 m³/h
ESI 078103 PREVOST - ESI 078103 PREVOST
- prevost:ESI 078103
- rubix:d539985
- producator:ESI 078103
- ean:3660058159319
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Conexiunea 1:g1/2
ISI 061103 PREVOST - ISI 061103 PREVOST
- prevost:ISI 061103
- rubix:d539912
- producator:ISI 061103
- ean:3660058177962
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Conexiunea 1:1/2
- Standard:ISO 4414
ISI 061153 PREVOST - ISI 061153 PREVOST
- prevost:ISI 061153
- rubix:d540206
- producator:ISI 061153
- ean:3660058177382
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Conexiunea 1:g1/2
- Standard:ISO 4414
ERP076808HE PREVOST - ERP076808HE PREVOST
- prevost:ERP 076808HE
- rubix:d539915
- producator:ERP 076808HE
- ean:3660058204361
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Conexiunea 1:8 mm
ERP 116102 PREVOST - ERP 116102 PREVOST
- prevost:ERP 116102
- rubix:d540205
- producator:ERP 116102
- ean:3660058207218
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Conexiunea 1:g3/8
27102 SIL PREVOST - 27102 SIL PREVOST
- prevost:27102 SIL
- rubix:d539988
- producator:27102 SIL
- ean:3660058025973
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Conexiunea 1:g1/4
- Curge:12 m³/h
EBG07MTL PREVOST - EBG07MTL PREVOST
- prevost:EBG 07MTL
- rubix:d539972
- producator:EBG 07MTL
- ean:3660058259965
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Curge:20 m³/h
EBG07OSH PREVOST - EBG07OSH PREVOST
- prevost:EBG 07OSH
- rubix:d539975
- producator:EBG 07OSH
- ean:3660058260039
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Curge:13 m³/h
DRFB0812ES PREVOST - DRFB0812ES PREVOST
- prevost:DRFB 0812ES
- rubix:d540200
- producator:DRFB 0812ES
- ean:3660058216999
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Lungime:12 m
- Diametrul interior:8 mm
- Diametrul exterior:12 mm
DRFB0815ES PREVOST - DRFB0815ES PREVOST
- prevost:DRFB 0815ES
- rubix:d539974
- producator:DRFB 0815ES
- ean:3660058217057
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Lungime:15 m
- Diametrul interior:8 mm
- Diametrul exterior:12 mm
DMO0810ES PREVOST - DMO0810ES PREVOST
- prevost:DMO 0810ES
- rubix:d539923
- producator:DMO 0810ES
- ean:3660058224062
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Lungime:10 m
- Diametrul interior:8 mm
- Diametrul exterior:14 mm
JFT 1410ZS PREVOST - JFT 1410ZS PREVOST
- prevost:JFT 1410ZS
- rubix:d540209
- producator:JFT 1410ZS
- ean:3660058017589
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Conexiunea 1:g 1/4
PPS 18 PREVOST - PPS 18 PREVOST
- prevost:PPS 18
- rubix:d540211
- producator:PPS 18
- ean:3660058087391
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Diametrul de conectare (inch):1/8 ''
PUS 54 PREVOST - PUS 54 PREVOST
- prevost:PUS 54
- rubix:d540202
- producator:PUS 54
- ean:3660058026932
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Diametrul interior:5 mm
- Diametrul exterior:8 mm
- Lungime:4 m
24 items of 39