Curea trapezoidală îngustă Optibelt 5V850EL.LTF-RP3
RED POWER High-Performance Narrow V-Belt
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Optibelt:5V850EL.LTF-RP3
Rubix:d440952
Producator:5V 8506002_EL




Detalii produs : 5V850EL.LTF-RP3 OPTIBELT - 5V850EL.LTF-RP3 OPTIBELT
High performance narrow V-belts red power, electrically conductive
Informații tehnice
atribute
| Profil | 5v |
|---|---|
| Lățimea superioară | 15 mm |
| Lungime orientativă | 2148 mm |
| Lungimea interioară | 2088 mm |
| Lungimea exterioară | 334.65 mm |
| Grosime | 13 mm |
| Serie | red power 3 s=c plus |
| Min. Temperatura de funcționare | -30 °C |
| Max. Temperatura de funcționare | 100 °C |
| Diametru minim scripete | 151 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
