Curea trapezoidală îngustă Optibelt SPA3082EL.LTF-RP3
RED POWER High-Performance Narrow V-Belt
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Optibelt:SPA3082EL.LTF-RP3
Rubix:d426049
Producator:SPA 30826002_EL




Detalii produs : SPA3082EL.LTF-RP3 OPTIBELT - SPA3082EL.LTF-RP3 OPTIBELT
RED POWER narrow V-belt, DIN 7753 PART 1/ISO 4184, electrically conductive
Informații tehnice
atribute
| Profil | spa |
|---|---|
| Lățimea superioară | 12.7 mm |
| Lungime orientativă | 3082 mm |
| Lungimea interioară | 3037 mm |
| Lungimea exterioară | 3100 mm |
| Grosime | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
