Racord pentru furtun cu filet Riegler 251.05-ES
Reduction nipple short version
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:251.05-ES
Rubix:d545218
Producator:111631
EAN:4047322063425



Detalii produs : 251.05-ES RIEGLER - 251.05-ES RIEGLER
Reduction nipple G 1/8 a. M 5 i. Short version stainless steel SW 14. Reduction nipples /- Stainless steel 1.4571 -
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 52 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | g 1 a. |
| Presiune maximă a serviciului | 60 bar |
| Conexiunea 2 | g 3/4 i. |
| Tipul de filetare | bspp |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
