Referințe
Facom:DELA.1052.300
Rubix:d1332636
EAN:3662424023620

Detalii produs : DELA.1052.300 FACOM - STEEL RULE FACOM DELA.1052.300
Stainless steel bezel - Engraved on two sides - One side in mm - One side in 1/2 mm - Stainless steel 18% Cr - 8% Ni - Anti-reflective treatment.
Informații tehnice
atribute
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 325x25x2 mm |
|---|---|
| greutate ambalate | 22 g |
| Lungime | 300 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
