• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Mașini-unelte(171)
    • Echipamente de ridicare, ridicare și tragere(1.610)
    • Transport intern(20.321)
    • Generator de curent(2)
    • Materiale/echipamente de curățare(1.047)
    • Materiale de lucru la înălțime(100)
    • Încălzire, ventilație, dezumidificare, răcire(14)
    • Echipamente de depozitare(1.138)
    Vedeți
    • Electropalane și cărucioare cu lanț(16)
    • Balansoare cu arc / dinamometre(8)
    • Curele de ridicare și curele rotunde(229)
    • Lanțuri de ridicare, zale de ridicare și cârlige de ridicare(829)
    • Cabluri de ridicare, electropalane cu cabluri, troliuri, dispozitive de tensionare și cabluri(193)
    • Cleme de ridicare, accesorii de ridicare, structuri de ridicare și macarale(46)
    • Sisteme de stivuire(26)
    • Echipamente de ridicat(263)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Echipament
    3. Echipamente de ridicare, ridicare și tragere
    4. Cabluri de ridicare, electropalane cu cabluri, troliuri, dispozitive de tensionare și cabluri
    5. Corzi
    6. Funie
    7. 03199-0300 NORELEM - ROPE NORELEM 03199-0300

    Funie Norelem 03199-0300

    Retaining Cable

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Norelem:03199-0300
    Rubix:d1036291
    EAN:4059495036342
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 03199-0300 NORELEM - ROPE NORELEM 03199-0300


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Lungime

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    880561 GISS - 880561 FUNIE ALBA POLYAMIDE 12MM X 100M880582 SPARTEX - 880582 FUNIE ALBA POLIPROPILENA 6MM X 100M SPARTEX880564 SPARTEX - 880564 FUNIE ALBA POLIPROPILENA 8MM X 100M SPARTEX03199-0150 - 03199-0150 TETHER CABLE FORM:A WITH EYE AND CRIMP TERMIN L=150 NORELEM03199-0200 NORELEM - ROPE NORELEM 03199-0200880560 GISS - 880560 FUNIE ALBA POLYAMIDE 10MM X 100M880565 SPARTEX - 880565 FUNIE ALBA POLIPROPILENA 10MM X 100M SPARTEX880559 SPARTEX - 880559 FUNIE ALBA POLYAMIDA 8MM X 100M SPARTEX880563 SPARTEX - 880563 FUNIE ALBA POLIPROPILENA 6MM X 100M SPARTEX880587 SPARTEX - 880587 HEMP B QUALITY 1MM X 100M SPARTEX880581 SPARTEX - 880581 FUNIE ALBA POLIPROPILENA 5MM X 100M SPARTEX880568 SPARTEX - 880568 FUNIE ALBA POLIPROPILENA 16MM X 100M SPARTEX880556 SPARTEX - 880556 FUNIE ALBA POLYAMIDA 4MM X 100M SPARTEX880554 SPARTEX - 880554 FUNIE ALBA POLYAMIDA 2MM X 100M SPARTEX880580 SPARTEX - 880580 FUNIE ALBA POLIPROPILENA 4MM X 100M SPARTEX
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut