Tub/tijă de reținere Elesa+Ganter GN 480.1-V12-150-AL-LS

Retaining square tubes, Aluminium

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Elesa+Ganter:GN 480.1-V12-150-AL-LS
Rubix:d592266
Producator:GN 480.1-V12-150-AL-LS
EAN:4045525643970
brand logo

rezumat tehnic

Execuțiegn 480.1
Diametrul forajului12 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 480.1-V12-150-AL-LS ELESA+GANTER - 480.1-V12-150-AL-LS ELESA+GANTER


The outside dimensions of the retaining tubes GN 480.1 are matched for use with clamp mountings. The retaining tubes can also be used as cable lead-through.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate23 g
Execuțiegn 480.1
Diametrul forajului12 mm
Formăls
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Diametrul forajului