Referințe
Elesa+Ganter:GN 508.1-18-M16
Rubix:d614111
Producator:GN 508.1-18-M16
EAN:4045525267442





rezumat tehnic
| Material/finisare | Oțel |
|---|---|
| Standard | NON-STANDARD |
| Diametrul filetării | 16 mm |
Detalii produs : 508.1-18-M16 ELESA+GANTER - 508.1-18-M16 ELESA+GANTER
Rhombus T-Nuts GN 508.1 can be inserted vertically into the T-Slot.
Informații tehnice
atribute
| Material/finisare | Oțel |
|---|---|
| Standard | NON-STANDARD |
| Diametrul filetării | 16 mm |
| Pentru șuruburi | m16 |
| Clasă | 10 |
| Lățime | 18 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere