Rulment cu bile SKF 6244 N1M/HC5C4HVA970, Diametrul exterior: 400 mm | Lățime: 65 mm | Diametrul interior: 220 mm

Rigid ball bearings

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:6244 N1M/HC5C4HVA970
Rubix:d1288175
EAN:7316574932580
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior220 mm
Diametrul exterior400 mm
Lățime65 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 6244 N1M/HC5C4HVA970 SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF 6244 N1M/HC5C4HVA970


Ball bearings are essential mechanical components that reduce friction and support various loads in a wide range of industrial applications. Among them, deep groove ball bearings stand out for their versatility, their ability to operate at high speeds, and their low maintenance requirements.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate36000 g
Diametrul interior220 mm
Diametrul exterior400 mm
Lățime65 mm
Focădeschis
Tipul jocului rulmentuluic4
Serie6244
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.