Tăietor monobloc Format 21990800, 9121990800
Rippa cutter DIN844 long HSSCo8 8,0mm NR
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Format:21990800, 9121990800
Rubix:d806108
Producator:4317784087186
EAN:4317784087186

Detalii produs : 9121990800 FORMAT - 9121990800 FORMAT
Roughing end mill with 3-4 cutting edges, HSS Co8, type NR, long, bright
Informații tehnice
atribute
| Diametrul cozii | 10 mm |
|---|---|
| Lungimea tăieturii | 8 mm |
| Lungime totală | 8 mm |
| Material de tăiere | hss |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
