Rulment cu role conice Timken A2126, Diametrul exterior: 31.991 mm | Diametrul interior: 7.937 mm | Lățime: 10.008 mm

Roller Bearing

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Timken:A2126
Rubix:d483633
Producator:100034358
EAN:0053893110455
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior7.937 mm
Diametrul exterior31.991 mm
Lățime10.008 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : A2126-20024 TIMKEN - TIMKEN A2126-20024 TAPERED ROLLER BEARING CUP


This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.

Informații tehnice


atribute
Dimensiunile Packaged (D x W x H)59,182x59,182x25,146 mm
greutate ambalate16,8 g
Diametrul interior7.937 mm
Diametrul exterior31.991 mm
Lățime10.008 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Seriea2126
Cușcăoțel
Lățimea totală a rulmentului10.008 mm
Sarcină statică de bază, radială - C0r9230 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr1940 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.