Roată de transport Blickle L-PO 150K
Rollers for pallet trucks, with Blickle Extrathane® polyurethane tread, with steel wheel centre, without ball beraring
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Blickle:L-PO 150K
Rubix:d577427
Producator:62067
EAN:4047526062064


rezumat tehnic
| Capacitatea de încărcare | 400 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 150 mm |
| Lățimea roții | 50 mm |
Detalii produs : L-PO 150K BLICKLE - L-PO 150K BLICKLE
Tread:
- high-quality polyurethane elastomer Blickle Extrathane®, hardness 92 Shore A
- low rolling resistance
- high abrasion resistance
- high cut and tear propagation resistance
- colour light brown, non-marking, non-staining
- excellent chemical connection with the wheel centre
- metal
- high chemical resistance to many aggressive substances
- operating temperature: -25 °C to +70 °C, temporarily up to +90 °C, reduced load capacity over +40 °C
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2270 g |
|---|---|
| Capacitatea de încărcare | 400 kg |
| Diametrul roții | 150 mm |
| Lățimea roții | 50 mm |
| Carcasa roții/materialul jantei | poliamidă |
| Talpa de rulare/materialul anvelopei | poliamidă |
| Temperatura minimă | -20 °C |
| Temperatura maximă | 70 °C |
| Culoarea benzii de rulare / anvelope | bej |
| Lungimea plăcii | 140 mm |
| 190 mm | |
| 50 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Capacitatea de încărcare
400 kg
Diametrul roții
150 mm
Lățimea roții
50 mm