Roată de transport Blickle RK-HTH 082x060/47x16-60-Z
Rollers for pallet trucks, with Blickle Extrathane® polyurethane tread, with steel wheel centre, without ball beraring
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Blickle:RK-HTH 082x060/47x16-60-Z
Rubix:d575764
Producator:466805
EAN:4047526466800


rezumat tehnic
| Capacitatea de încărcare | 550 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 82 mm |
| Lățimea roții | 60 mm |
Detalii produs : RK-HTH 082x060/47x16-60-Z BLICKLE - RK-HTH 082x060/47x16-60-Z BLICKLE
Tread:
- high-quality polyurethane elastomer Blickle Extrathane®, hardness 92 Shore A
- low rolling resistance
- high abrasion resistance
- high cut and tear propagation resistance
- colour light brown, non-marking, non-staining
- excellent chemical connection with the wheel centre
- metal
- high chemical resistance to many aggressive substances
- operating temperature: -25 °C to +70 °C, temporarily up to +90 °C, reduced load capacity over +40 °C
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 720 g |
|---|---|
| Capacitatea de încărcare | 550 kg |
| Diametrul roții | 82 mm |
| Lățimea roții | 60 mm |
| Carcasa roții/materialul jantei | metal |
| Talpa de rulare/materialul anvelopei | poliuretan |
| Temperatura minimă | -25 °C |
| Temperatura maximă | 70 °C |
| Culoarea benzii de rulare / anvelope | maro |
| Duritatea malului A | 92 Shore |
| 60 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Capacitatea de încărcare
550 kg
Diametrul roții
82 mm
Lățimea roții
60 mm