Roată de transport Blickle BH-GTH 175K
Rollers for pallet trucks, with Blickle Extrathane® polyurethane tread, with steel wheel centre
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Blickle:BH-GTH 175K
Rubix:d821681
Producator:9506
EAN:4047526009502


rezumat tehnic
| Capacitatea de încărcare | 875 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 175 mm |
| Lățimea roții | 50 mm |
Detalii produs : BH-GTH 175K BLICKLE - BH-GTH 175K BLICKLE
Tread:
- high-quality polyurethane elastomer Blickle Extrathane®, hardness 92 Shore A
- low rolling resistance
- high abrasion resistance
- high cut and tear propagation resistance
- colour light brown, non-marking, non-staining
- excellent chemical connection with the wheel centre
- metal
- high chemical resistance to many aggressive substances
- operating temperature: -20 °C to +70 °C, temporarily up to +90 °C, reduced load capacity over +40 °C
- optimal splash and washproof for ball bearing through combination of clearance sealing and slipping sealing
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 4880 g |
|---|---|
| Capacitatea de încărcare | 875 kg |
| Diametrul roții | 175 mm |
| Lățimea roții | 50 mm |
| Carcasa roții/materialul jantei | fontă |
| Talpa de rulare/materialul anvelopei | poliuretan |
| Temperatura minimă | -20 °C |
| Temperatura maximă | 70 °C |
| Culoarea benzii de rulare / anvelope | maro |
| Duritatea malului A | 92 Shore |
| Lungimea plăcii | 140 mm |
| 220 mm | |
| 50 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Capacitatea de încărcare
875 kg