Rulment cu bile FAG 6204-C-2Z-L100-C3>V, Diametrul exterior: 47 mm | Lățime: 14 mm | Diametrul interior: 20 mm

Rolling and Plain Bearings

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

FAG:6204-C-2Z-L100-C3>V
Rubix:d1250948
Producator:0954044900030
EAN:4054372949296
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior20 mm
Diametrul exterior47 mm
Lățime14 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 6204-C-2Z-L100-C3>VFAG - DEEP GROOVE BALL BEARING FAG 6204-C-2Z-L100-C3>V


Deep groove ball bearing 62..-C-2Z, single row, Generation C, shields, steel sheet metal cage

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior20 mm
Diametrul exterior47 mm
Lățime14 mm
Focădouă scuturi metalice
Tipul jocului rulmentuluic3
Serie62..-c
Viteza de referință18100 rpm
Limitați viteza20600 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r6600 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr14700 N
Greutate0.103 kg
  • Disponibil – Data livrării la cerere