Cilindru pneumatic standard Riegler 2.DM.40025
Round cylinder double-acting
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:2.DM.40025
Rubix:d540742
Producator:105858
EAN:4047322033053

Detalii produs : 2.DM.40025 RIEGLER - 2.DM.40025 RIEGLER
Round cylinder, double-acting G 1/8 piston diam. 32 mm / operating pressure max. 10 bar . Standard versions with solenoid piston.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 775 g |
|---|---|
| Diametrul cilindrului | 40 mm |
| Cursa cilindrului | 25 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
