Rulment cu role conice FAG 32213-A-P5, Diametrul exterior: 120 mm | Diametrul interior: 65 mm | Lățime: 27 mm
Rulment conic 322
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:32213-A-P5
Rubix:d1251686
Producator:0384419850000
EAN:4026677206152

Detalii produs : 32213-A-P5FAG - TAPERED ROLLER BEARING FAG 32213-A-P5
Die Schaeffler Kegelrollenlager der Baureihe 322 in X-Life Qualität zeichnen sich durch ihre hohe Tragfähigkeit, Präzision und Langlebigkeit aus. Diese einreihigen Kegelrollenlager sind besonders geeignet für Anwendungen in der Automobilindustrie und im Maschinenbau, wo hohe Anforderungen an Belastbarkeit und Betriebsruhe gestellt werden. Die X-Life Technologie verbessert die Lebensdauer und sorgt für eine präzise Ausrichtung auch unter extremen Bedingungen.
Dank ihrer robusten Konstruktion und hohen Widerstandsfähigkeit gegenüber Vibrationen und Stößen sind die Kegelrollenlager der Baureihe 322 optimal für den Einsatz in Antriebssträngen, Motoren und Getrieben geeignet.
Dank ihrer robusten Konstruktion und hohen Widerstandsfähigkeit gegenüber Vibrationen und Stößen sind die Kegelrollenlager der Baureihe 322 optimal für den Einsatz in Antriebssträngen, Motoren und Getrieben geeignet.
Tapered roller bearings 322, main dimensions to DIN ISO 355 / DIN 720, separable, adjusted or in pairs
Puncte forte
Rubix este specialistul lider în Europa în domeniul rulmenților și al consumabilelor industriale. Cu peste 1 milion de rulmenți în stoc și vânzări anuale de peste 100 de milioane de rulmenți, oferim cea mai largă gamă din Europa. Expertiza noastră tehnică de neegalat și colaborarea strânsă cu mărci de top precum FAG și INA vă asigură că puteți conta întotdeauna pe cele mai bune soluții pentru aplicațiile dumneavoastră.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1560 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 65 mm |
| Diametrul exterior | 120 mm |
| Lățime | 27 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 322..-a-p5 |
| Limitați viteza | 5900 rpm |
| Lățimea totală a rulmentului | 32.75 mm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 200000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 156000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
