Rulment cu role sferice FAG 23152-BE-XL-K-T52BW-C4
Rulment cu bile cu două rânduri de bile
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:23152-BE-XL-K-T52BW-C4
Rubix:d1243375
Producator:0599828610040
Detalii produs : 23152-BE-XL-K-T52BW-C4FAG - SPHERICAL ROLLER BEARING FAG 23152-BE-XL-K-T52BW-C4
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 87200 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 260 mm |
| Diametrul exterior | 440 mm |
| Lățime | 144 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c4 |
| Focă | deschis |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
