Rulment cu role sferice FAG 23140-BE-XL-K
Rulment cu bile pe 2 rânduri de role
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:23140-BE-XL-K
Rubix:100760
Producator:0599506680000
EAN:4012802328547

Detalii produs : 23140-BE-XL-K FAG - FAG RULMENT 23140 E1K
Acest rulment cu bile pe role al mărcii FAG este conceput pentru a oferi o soluție performantă și durabilă sistemelor supuse unor sarcini grele. Datorită designului său auto-aliniant, compensează în mod natural dezalinierea și flexiunile arborelui. Robustețea sa, capacitatea mare de încărcare și stabilitatea dinamică îl fac o alegere fiabilă pentru mediile industriale exigente.
Caracteristici:
- Încorporează două rânduri de role simetrice, ghidate pentru a asigura o distribuție omogenă a eforturilor radiale și axiale.
- Design BE cu margine centrală flotantă pe inelul interior pentru o mai bună ghidare axială.
- Cuscă din oțel ambutisat care oferă un compromis optim între inerție redusă și o bună rezistență dinamică la turații ridicate.
- Alezaj conic 1:12 care permite o poziționare fină pe manșonul de strângere sau conul prelucrat, cu reglarea precisă a jocului radial.
- Prezența unei caneluri inelare și a trei orificii de lubrifiere pe inelul exterior, asigurând o alimentare eficientă cu lubrifiant în timpul funcționării.
- Designul X-life de la Schaeffler, bazat pe o microgeometrie optimizată, permite o creștere a coeficientului de sarcină dinamică echivalentă și o reducere a tensiunilor Hertz.
Întreținere:
Acest rulment este livrat uscat, fără unsoare. Prin urmare, necesită o lubrifiere adaptată aplicației, pe bază de unsoare sau ulei. Se recomandă insistent o relubrifiere regulată, în special în medii prăfuite sau umede. Cele trei orificii de lubrifiere și canelura inelară asigură o distribuție omogenă a lubrifiantului, facilitând în același timp evacuarea impurităților. Este imperativ să se aleagă un lubrifiant compatibil cu temperatura de funcționare, care poate varia între –30 °C și +200 °C.
Etanșeitate:
Acest rulment cu bile pe role are o construcție deschisă, fără garnituri de etanșare. Această configurație simplifică inspecția vizuală și întreținerea, dar îl face mai sensibil la praf, umiditate și contaminanți solizi. Absența garniturilor necesită, prin urmare, un mediu de montare curat și practici riguroase de întreținere. Deși este expus, sistemul său de lubrifiere permite limitarea impactului intruziunilor, asigurând o evacuare eficientă a particulelor.
Informații despre B marcă:B FAG, marcă a grupului Schaeffler, este un actor istoric în domeniul tehnologiei rulmenților. Fondată în 1883, este recunoscută pentru inovațiile sale în ingineria de precizie și pentru fiabilitatea sa în cele mai complexe medii industriale. Prezentă în peste 50 de țări, FAG furnizează soluții tehnice de înaltă calitate pentru sectoarele energiei, siderurgiei, transporturilor și mecanicii grele.
Avantaje cheie:
- Compensare activă a dezaliniamentelor statice și dinamice datorită unei cinematici interne optimizate.
- Optimizare X-life dezvoltată de Schaeffler, care integrează o microgeometrie de contact perfecționată.
- Cuscă ambutisată din tablă de oțel, cu inerție redusă și rigiditate structurală ridicată.
- Inel interior conic 1:12 care permite o reglare micrometrică a jocului intern în timpul montării, ideal pentru adaptarea preîncărcării sau a flexibilității axiale în funcție de condițiile de exploatare.
- Design deschis care facilitează inspecțiile nedistructive și întreținerea predictivă, reducând obstacolele din calea analizei vibrațiilor și a monitorizării prin termografie.
B Aplicații:B
Acest rulment este destinat mediilor industriale grele care necesită o capacitate mare de încărcare și o funcționare stabilă. Este deosebit de potrivit pentru reductoare cu cuplu ridicat, role de laminare, concasoare, transportoare și mașini-unelte. Se regăsește, de asemenea, în sistemele de producere a energiei, precum turbine și alternatoare. Designul său deschis și capacitatea de auto-aliniere îl fac ideal în contexte supuse dezaliniărilor sau sarcinilor combinate variabile.
Caracteristici:
- Încorporează două rânduri de role simetrice, ghidate pentru a asigura o distribuție omogenă a eforturilor radiale și axiale.
- Design BE cu margine centrală flotantă pe inelul interior pentru o mai bună ghidare axială.
- Cuscă din oțel ambutisat care oferă un compromis optim între inerție redusă și o bună rezistență dinamică la turații ridicate.
- Alezaj conic 1:12 care permite o poziționare fină pe manșonul de strângere sau conul prelucrat, cu reglarea precisă a jocului radial.
- Prezența unei caneluri inelare și a trei orificii de lubrifiere pe inelul exterior, asigurând o alimentare eficientă cu lubrifiant în timpul funcționării.
- Designul X-life de la Schaeffler, bazat pe o microgeometrie optimizată, permite o creștere a coeficientului de sarcină dinamică echivalentă și o reducere a tensiunilor Hertz.
Întreținere:
Acest rulment este livrat uscat, fără unsoare. Prin urmare, necesită o lubrifiere adaptată aplicației, pe bază de unsoare sau ulei. Se recomandă insistent o relubrifiere regulată, în special în medii prăfuite sau umede. Cele trei orificii de lubrifiere și canelura inelară asigură o distribuție omogenă a lubrifiantului, facilitând în același timp evacuarea impurităților. Este imperativ să se aleagă un lubrifiant compatibil cu temperatura de funcționare, care poate varia între –30 °C și +200 °C.
Etanșeitate:
Acest rulment cu bile pe role are o construcție deschisă, fără garnituri de etanșare. Această configurație simplifică inspecția vizuală și întreținerea, dar îl face mai sensibil la praf, umiditate și contaminanți solizi. Absența garniturilor necesită, prin urmare, un mediu de montare curat și practici riguroase de întreținere. Deși este expus, sistemul său de lubrifiere permite limitarea impactului intruziunilor, asigurând o evacuare eficientă a particulelor.
Informații despre B marcă:B FAG, marcă a grupului Schaeffler, este un actor istoric în domeniul tehnologiei rulmenților. Fondată în 1883, este recunoscută pentru inovațiile sale în ingineria de precizie și pentru fiabilitatea sa în cele mai complexe medii industriale. Prezentă în peste 50 de țări, FAG furnizează soluții tehnice de înaltă calitate pentru sectoarele energiei, siderurgiei, transporturilor și mecanicii grele.
Avantaje cheie:
- Compensare activă a dezaliniamentelor statice și dinamice datorită unei cinematici interne optimizate.
- Optimizare X-life dezvoltată de Schaeffler, care integrează o microgeometrie de contact perfecționată.
- Cuscă ambutisată din tablă de oțel, cu inerție redusă și rigiditate structurală ridicată.
- Inel interior conic 1:12 care permite o reglare micrometrică a jocului intern în timpul montării, ideal pentru adaptarea preîncărcării sau a flexibilității axiale în funcție de condițiile de exploatare.
- Design deschis care facilitează inspecțiile nedistructive și întreținerea predictivă, reducând obstacolele din calea analizei vibrațiilor și a monitorizării prin termografie.
B Aplicații:B
Acest rulment este destinat mediilor industriale grele care necesită o capacitate mare de încărcare și o funcționare stabilă. Este deosebit de potrivit pentru reductoare cu cuplu ridicat, role de laminare, concasoare, transportoare și mașini-unelte. Se regăsește, de asemenea, în sistemele de producere a energiei, precum turbine și alternatoare. Designul său deschis și capacitatea de auto-aliniere îl fac ideal în contexte supuse dezaliniărilor sau sarcinilor combinate variabile.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 112x340x340 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 43100 g |
| Diametrul interior | 200 mm |
| Diametrul exterior | 340 mm |
| Lățime | 112 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Cușcă | oțel |
| Focă | deschis |
| Viteza de referință | 1230 rpm |
| Limitați viteza | 2040 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 2270000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 1610000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere