Rulment cu role sferice FAG 23028-E1-XL-TVPB
Rulment cu bile pe 2 rânduri de role
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:23028-E1-XL-TVPB
Rubix:100427
Producator:0190010700000
EAN:4026677827753

Detalii produs : 23028-E1-XL-TVPB FAG - FAG RULMENT 23028-E1-XL-TVPB
Rulmenții cu bile pe role sunt concepuți pentru a combina robustețea, flexibilitatea și durabilitatea. Arhitectura lor cu două rânduri de role permite suportarea simultană a sarcinilor radiale importante și a eforturilor axiale în ambele sensuri. Datorită capacității lor de auto-aliniere, aceștia absorb dezalinierea, garantând în același timp o transmisie fluidă a efortului. Alegerea acestui tip de rulment este indicată în cazul sarcinilor foarte grele, fără a fi necesară o precizie extremă.
Caracteristici:
Acest rulment sferic FAG integrează două rânduri de role simetrice care asigură o distribuție excelentă a sarcinilor. Carcasa sa din poliamidă, ghidată de inelul interior, oferă o frecare internă redusă și permite viteze de rotație ridicate prin reducerea frecărilor interne. Designul deschis favorizează o verificare vizuală rapidă, în timp ce geometria internă optimizată, fără umăr central, crește considerabil capacitatea de încărcare. Datorită alezajului cilindric, montarea este simplificată și adaptată montărilor fixe clasice. Absența garniturilor permite funcționarea la temperaturi mai ridicate, cu condiția unui control adecvat al lubrifierii. Acest rulment cu role sferice este, de asemenea, compatibil cu mediile automatizate datorită stabilității sale dinamice îmbunătățite. Tehnologia X-life de la Schaeffler îmbunătățește și mai mult performanța globală prin optimizarea suprafețelor de contact și reducerea solicitărilor mecanice interne.
Întreținere:
Acest rulment este livrat uscat și necesită o lubrifiere regulată, cu unsoare sau ulei, în funcție de solicitările aplicației (viteză, temperatură, sarcini etc.). Dispune de o canelură inelară și de trei orificii de lubrifiere pe inelul exterior, facilitând relubrifierea în timpul funcționării fără demontare. Este esențial să se acorde o atenție deosebită curățeniei în timpul montării sau al intervențiilor de întreținere. În caz de contaminare, se recomandă o curățare riguroasă a carcasei pentru a-i menține performanțele. Tehnologia X-life permite prelungirea intervalelor de întreținere datorită unei mai bune rețineri a lubrifiantului și unei reduceri a încălzirii interne. Pentru o funcționare optimă, temperatura nu trebuie să depășească 120 °C în mod continuu (risc de înmuiere a cuștii din poliamidă).
Etanșeitate:
Acest rulment are o construcție deschisă. Această configurație facilitează inspecția vizuală și simplifică întreținerea. Cu toate acestea, îl face vulnerabil la praf, umiditate și particule solide. Prin urmare, este preferabil să fie instalat într-un mediu curat sau să se prevadă un sistem de protecție extern. Lubrifierea regulată permite eliminarea impurităților și limitarea uzurii. Absența garniturilor oferă, de asemenea, avantajul reducerii frecării, ceea ce îmbunătățește eficiența globală a sistemului și permite, în final, o viteză unghiulară mai mare.
Informații despre marca: B FAGB
FAG este o marcă a grupului Schaeffler, actor global în domeniul tehnologiei mișcării. De peste 130 de ani, FAG proiectează rulmenți de înaltă precizie pentru industrie și industria auto. Recunoscută pentru rigurozitatea tehnologică și capacitatea de inovare, marca oferă soluții fiabile și performante pentru a răspunde celor mai complexe cerințe industriale. Prezent în peste 50 de țări, grupul Schaeffler dispune de aproximativ 200 de unități în întreaga lume, consolidându-și astfel proximitatea față de clienții și partenerii industriali.
Avantaje cheie:
- Capacitate de încărcare radială și axială foarte mare datorită designului E1 și gamei X-life.
- Cuscă ușoară din poliamidă: reducerea zgomotului și o mai bună rezistență la viteze mari.
- Tehnologia X-life: durată de viață prelungită, uzură redusă, eficiență sporită.
- Design deschis: inspecție și întreținere simplificate.
- Lubrifiere ușoară în timpul funcționării, fără demontare.
- Viteză admisibilă ridicată, sub rezerva unui control termic adecvat.
B Aplicații:B Acest tip de rulment cu role este potrivit în special pentru instalații fixe care necesită robustețe și fiabilitate pe termen lung. Se regăsește frecvent în compresoarele cu șurub, ventilatoarele industriale, pompele pentru fluide necorozive, reductoarele standard și turbinele secundare. Este ideal pentru mediile care necesită funcționare continuă, în special în sectoarele de tratare a apei, climatizare industrială sau producția de hârtie, textile și plastic. Se integrează ușor în proiectele existente datorită dimensiunilor sale standardizate.
Caracteristici:
Acest rulment sferic FAG integrează două rânduri de role simetrice care asigură o distribuție excelentă a sarcinilor. Carcasa sa din poliamidă, ghidată de inelul interior, oferă o frecare internă redusă și permite viteze de rotație ridicate prin reducerea frecărilor interne. Designul deschis favorizează o verificare vizuală rapidă, în timp ce geometria internă optimizată, fără umăr central, crește considerabil capacitatea de încărcare. Datorită alezajului cilindric, montarea este simplificată și adaptată montărilor fixe clasice. Absența garniturilor permite funcționarea la temperaturi mai ridicate, cu condiția unui control adecvat al lubrifierii. Acest rulment cu role sferice este, de asemenea, compatibil cu mediile automatizate datorită stabilității sale dinamice îmbunătățite. Tehnologia X-life de la Schaeffler îmbunătățește și mai mult performanța globală prin optimizarea suprafețelor de contact și reducerea solicitărilor mecanice interne.
Întreținere:
Acest rulment este livrat uscat și necesită o lubrifiere regulată, cu unsoare sau ulei, în funcție de solicitările aplicației (viteză, temperatură, sarcini etc.). Dispune de o canelură inelară și de trei orificii de lubrifiere pe inelul exterior, facilitând relubrifierea în timpul funcționării fără demontare. Este esențial să se acorde o atenție deosebită curățeniei în timpul montării sau al intervențiilor de întreținere. În caz de contaminare, se recomandă o curățare riguroasă a carcasei pentru a-i menține performanțele. Tehnologia X-life permite prelungirea intervalelor de întreținere datorită unei mai bune rețineri a lubrifiantului și unei reduceri a încălzirii interne. Pentru o funcționare optimă, temperatura nu trebuie să depășească 120 °C în mod continuu (risc de înmuiere a cuștii din poliamidă).
Etanșeitate:
Acest rulment are o construcție deschisă. Această configurație facilitează inspecția vizuală și simplifică întreținerea. Cu toate acestea, îl face vulnerabil la praf, umiditate și particule solide. Prin urmare, este preferabil să fie instalat într-un mediu curat sau să se prevadă un sistem de protecție extern. Lubrifierea regulată permite eliminarea impurităților și limitarea uzurii. Absența garniturilor oferă, de asemenea, avantajul reducerii frecării, ceea ce îmbunătățește eficiența globală a sistemului și permite, în final, o viteză unghiulară mai mare.
Informații despre marca: B FAGB
FAG este o marcă a grupului Schaeffler, actor global în domeniul tehnologiei mișcării. De peste 130 de ani, FAG proiectează rulmenți de înaltă precizie pentru industrie și industria auto. Recunoscută pentru rigurozitatea tehnologică și capacitatea de inovare, marca oferă soluții fiabile și performante pentru a răspunde celor mai complexe cerințe industriale. Prezent în peste 50 de țări, grupul Schaeffler dispune de aproximativ 200 de unități în întreaga lume, consolidându-și astfel proximitatea față de clienții și partenerii industriali.
Avantaje cheie:
- Capacitate de încărcare radială și axială foarte mare datorită designului E1 și gamei X-life.
- Cuscă ușoară din poliamidă: reducerea zgomotului și o mai bună rezistență la viteze mari.
- Tehnologia X-life: durată de viață prelungită, uzură redusă, eficiență sporită.
- Design deschis: inspecție și întreținere simplificate.
- Lubrifiere ușoară în timpul funcționării, fără demontare.
- Viteză admisibilă ridicată, sub rezerva unui control termic adecvat.
B Aplicații:B Acest tip de rulment cu role este potrivit în special pentru instalații fixe care necesită robustețe și fiabilitate pe termen lung. Se regăsește frecvent în compresoarele cu șurub, ventilatoarele industriale, pompele pentru fluide necorozive, reductoarele standard și turbinele secundare. Este ideal pentru mediile care necesită funcționare continuă, în special în sectoarele de tratare a apei, climatizare industrială sau producția de hârtie, textile și plastic. Se integrează ușor în proiectele existente datorită dimensiunilor sale standardizate.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 6000 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 140 mm |
| Diametrul exterior | 210 mm |
| Lățime | 53 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Cușcă | poliamidă |
| Focă | deschis |
| Viteza de referință | 2390 rpm |
| Limitați viteza | 3450 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 800000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 570000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere