Rulment cu role sferice SKF 24134 CC/C2W33/235220
Rulmenți cu bile cu rotule
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:24134 CC/C2W33/235220
Rubix:d1272247
EAN:7316570254549

Detalii produs : 24134 CC/C2W33/235220 SKF - SPHERICAL ROLLER BEARING SKF 24134 CC/C2W33/235220
Rulmenții cu role sferice joacă un rol cheie în buna funcționare a instalațiilor supuse unor solicitări mecanice intense. Designul lor robust asigură o performanță fiabilă și continuă, chiar și atunci când condițiile de funcționare sunt instabile sau dificile.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 26370 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 170 mm |
| Diametrul exterior | 280 mm |
| Lățime | 109 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c2 |
| Cușcă | oțel |
| Focă | deschis |
| Grosime | 109 mm |
| Greutate | 27.5 kg |
| Viteza de referință | 1200 rpm |
| Limitați viteza | 1800 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 1860000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 1270000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
