Rulment cu bile SKF W 6203-2RS1, Diametrul exterior: 40 mm | Lățime: 12 mm | Diametrul interior: 17 mm
Rulmenți rigizi cu bile
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:W 6203-2RS1
Rubix:21623
Producator:29819
EAN:7316571131085

Detalii produs : W 6203-2RS1 SKF - SKF RULMENT W 6203-2RS1
Rulmenții cu bile sunt componente mecanice esențiale care reduc frecarea și suportă diverse sarcini într-o multitudine de aplicații industriale. Dintre aceștia, rulmenții rigizi cu bile se disting prin versatilitatea lor, capacitatea de a funcționa la viteze ridicate și necesarul redus de întreținere.
Rezistent la sarcini radiale și axiale în ambele sensuri, acest rulment rigid cu un rând de bile se remarcă prin robustețe și ușurința instalării. Garniturile cu buză din cauciuc asigură o etanșare optimă, chiar și în condiții dificile, iar oțelul inoxidabil garantează o rezistență excelentă la coroziune, prelungind durata de viață și reducând la minimum întreținerea.
Caracteristici:
Acest rulment cu bile este conceput pentru a răspunde nevoilor aplicațiilor care necesită atât rezistență la sarcini radiale, cât și suport axial, deși acesta din urmă trebuie să fie moderat. Oțelul inoxidabil oferă o protecție excelentă împotriva coroziunii, ideală pentru medii umede, saline sau expuse la substanțe chimice corozive. Garniturile din cauciuc nitril-butadien de pe ambele părți asigură o etanșare eficientă, limitând pătrunderea contaminanților și reținând lubrifiantul între elementele rulante. Acest rulment este conceput pentru a funcționa silențios, cu niveluri reduse de zgomot și vibrații, suportând în același timp viteze ridicate.
Întreținere:
Acest rulment este pre-lubrifiat de SKF și nu necesită întreținere specială. Cu toate acestea, este necesar să se verifice periodic starea sa:
- Verificarea garniturilor (absența fisurilor, rupturilor sau scurgerilor).
- Verificarea aliniamentului și a jocului radial.
- Verificarea temperaturii de funcționare.
- Verificarea zgomotului și a vibrațiilor.
Aceste verificări permit detectarea prematură a defectelor care pot reduce durata de viață a rulmentului.
Etanșeitate:
Este echipat cu garnituri cu buză din cauciuc nitril-butadien (NBR) pe ambele părți, asigurând o protecție ridicată împotriva contaminanților precum praful, apa și substanțele chimice ușoare (acizi diluați, baze, uleiuri etc.). Cauciucul NBR este deosebit de rezistent la uleiuri și unsori, permițând rulmentului să mențină un mediu curat pentru lubrifiantul intern. Deși aceste garnituri sporesc durata de viață a rulmentului, ele creează un cuplu de frecare redus care reduce marginal viteza maximă posibilă și eficiența generală.
Informații despre marcă:
SKF este o companie suedeză fondată în 1907, specializată în soluții de rulmenți și etanșare. Recunoscută pentru inovația sa continuă, SKF oferă produse de înaltă calitate, optimizând eficiența și fiabilitatea sistemelor industriale. Cu zeci de mii de angajați în întreaga lume, SKF este unul dintre principalii lideri pe piața rulmenților.
B Puncte forte:B B
- Rezistență excelentă la coroziune datorită oțelului inoxidabil.
- Protecție eficientă împotriva contaminanților cu garnituri cu buză din cauciuc.
- Funcționare silențioasă, cu niveluri reduse de zgomot și vibrații.
- Potrivit pentru medii umede și corozive.
B Aplicații:B
Acest rulment rigid cu bile este ideal pentru medii umede, corozive sau prăfuite. Este utilizat frecvent în industria alimentară, agricolă, farmaceutică și maritimă. Adaptat pentru benzi transportoare, sisteme de manipulare și mașini de ambalare, oferă performanțe fiabile și o durată lungă de viață chiar și în condiții exigente.
Caracteristici:
Acest rulment cu bile este conceput pentru a răspunde nevoilor aplicațiilor care necesită atât rezistență la sarcini radiale, cât și suport axial, deși acesta din urmă trebuie să fie moderat. Oțelul inoxidabil oferă o protecție excelentă împotriva coroziunii, ideală pentru medii umede, saline sau expuse la substanțe chimice corozive. Garniturile din cauciuc nitril-butadien de pe ambele părți asigură o etanșare eficientă, limitând pătrunderea contaminanților și reținând lubrifiantul între elementele rulante. Acest rulment este conceput pentru a funcționa silențios, cu niveluri reduse de zgomot și vibrații, suportând în același timp viteze ridicate.
Întreținere:
Acest rulment este pre-lubrifiat de SKF și nu necesită întreținere specială. Cu toate acestea, este necesar să se verifice periodic starea sa:
- Verificarea garniturilor (absența fisurilor, rupturilor sau scurgerilor).
- Verificarea aliniamentului și a jocului radial.
- Verificarea temperaturii de funcționare.
- Verificarea zgomotului și a vibrațiilor.
Aceste verificări permit detectarea prematură a defectelor care pot reduce durata de viață a rulmentului.
Etanșeitate:
Este echipat cu garnituri cu buză din cauciuc nitril-butadien (NBR) pe ambele părți, asigurând o protecție ridicată împotriva contaminanților precum praful, apa și substanțele chimice ușoare (acizi diluați, baze, uleiuri etc.). Cauciucul NBR este deosebit de rezistent la uleiuri și unsori, permițând rulmentului să mențină un mediu curat pentru lubrifiantul intern. Deși aceste garnituri sporesc durata de viață a rulmentului, ele creează un cuplu de frecare redus care reduce marginal viteza maximă posibilă și eficiența generală.
Informații despre marcă:
SKF este o companie suedeză fondată în 1907, specializată în soluții de rulmenți și etanșare. Recunoscută pentru inovația sa continuă, SKF oferă produse de înaltă calitate, optimizând eficiența și fiabilitatea sistemelor industriale. Cu zeci de mii de angajați în întreaga lume, SKF este unul dintre principalii lideri pe piața rulmenților.
B Puncte forte:B B
- Rezistență excelentă la coroziune datorită oțelului inoxidabil.
- Protecție eficientă împotriva contaminanților cu garnituri cu buză din cauciuc.
- Funcționare silențioasă, cu niveluri reduse de zgomot și vibrații.
- Potrivit pentru medii umede și corozive.
B Aplicații:B
Acest rulment rigid cu bile este ideal pentru medii umede, corozive sau prăfuite. Este utilizat frecvent în industria alimentară, agricolă, farmaceutică și maritimă. Adaptat pentru benzi transportoare, sisteme de manipulare și mașini de ambalare, oferă performanțe fiabile și o durată lungă de viață chiar și în condiții exigente.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 12x40x40 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 64 g |
| Diametrul interior | 17 mm |
| Diametrul exterior | 40 mm |
| Lățime | 12 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | w |
| Cușcă | oțel |
| Limitați viteza | 12000 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 4750 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 8060 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil