Rulment cu bile SKF 6217-2Z/C3S1GJN, Diametrul exterior: 150 mm | Lățime: 28 mm | Diametrul interior: 85 mm

Rulmenți rigizi cu bile

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:6217-2Z/C3S1GJN
Rubix:d1319268
Producator:223033
EAN:7316572442210
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior85 mm
Diametrul exterior150 mm
Lățime28 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 6217-2Z/C3S1GJN SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF 6217-2Z/C3S1GJN


Rulmenții cu bile sunt componente mecanice esențiale care reduc frecarea și suportă diverse sarcini într-o multitudine de aplicații industriale. Dintre aceștia, rulmenții rigizi cu bile se disting prin versatilitatea lor, capacitatea de a funcționa la viteze ridicate și necesarul redus de întreținere.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate1670 g
Diametrul interior85 mm
Diametrul exterior150 mm
Lățime28 mm
Focădouă scuturi metalice
Tipul jocului rulmentuluic3
Serie62..
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.