Rulment cu bile SKF 6201 2ZNRJEM, Diametrul exterior: 32 mm | Lățime: 10 mm | Diametrul interior: 12 mm
Rulmenți rigizi cu bile
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:6201 2ZNRJEM
Rubix:d1302359
EAN:7316576612626

Detalii produs : 6201 2ZNRJEM SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF 6201 2ZNRJEM
Rulmenții cu bile sunt componente mecanice esențiale care reduc frecarea și suportă diverse sarcini într-o multitudine de aplicații industriale. Dintre aceștia, rulmenții rigizi cu bile se disting prin versatilitatea lor, capacitatea de a funcționa la viteze ridicate și necesarul redus de întreținere.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 39,5 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 12 mm |
| Diametrul exterior | 32 mm |
| Lățime | 10 mm |
| Focă | două scuturi metalice |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 6201 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
