Rulment cu bile SKF 6220-2RS1/MTF3, Diametrul exterior: 180 mm | Lățime: 34 mm | Diametrul interior: 100 mm
Rulmenți rigizi cu bile
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:6220-2RS1/MTF3
Rubix:d1273150
EAN:7316574592531

Detalii produs : 6220-2RS1/MTF3 SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF 6220-2RS1/MTF3
Rulmenții cu bile sunt componente mecanice esențiale care reduc frecarea și suportă diverse sarcini într-o multitudine de aplicații industriale. Dintre aceștia, rulmenții rigizi cu bile se disting prin versatilitatea lor, capacitatea de a funcționa la viteze ridicate și necesarul redus de întreținere.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3199,7 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 100 mm |
| Diametrul exterior | 180 mm |
| Lățime | 34 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 62 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
