Rulment cu bile SKF 6315-2RS1/VT362, Diametrul exterior: 160 mm | Lățime: 37 mm | Diametrul interior: 75 mm
Rulmenți rigizi cu bile
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:6315-2RS1/VT362
Rubix:d1272145
EAN:7316572288603

Detalii produs : 6315-2RS1/VT362 SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF 6315-2RS1/VT362
Rulmenții cu bile sunt componente mecanice esențiale care reduc frecarea și suportă diverse sarcini într-o multitudine de aplicații industriale. Dintre aceștia, rulmenții rigizi cu bile se disting prin versatilitatea lor, capacitatea de a funcționa la viteze ridicate și necesarul redus de întreținere.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3069,4 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 75 mm |
| Diametrul exterior | 160 mm |
| Lățime | 37 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 6315 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
