Rulment cu bile SKF W 6002-2RS1/R799, Diametrul exterior: 32 mm | Lățime: 9 mm | Diametrul interior: 15 mm
Rulmenți rigizi cu bile
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:W 6002-2RS1/R799
Rubix:d1275300
EAN:7316574320790

Detalii produs : W 6002-2RS1/R799 SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF W 6002-2RS1/R799
Rulmenții cu bile sunt componente mecanice esențiale care reduc frecarea și suportă diverse sarcini într-o multitudine de aplicații industriale. Dintre aceștia, rulmenții rigizi cu bile se disting prin versatilitatea lor, capacitatea de a funcționa la viteze ridicate și necesarul redus de întreținere.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 28,3 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 15 mm |
| Diametrul exterior | 32 mm |
| Lățime | 9 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | w |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
