Rulment cu bile SKF 6205-2Z/C2, Diametrul exterior: 52 mm | Lățime: 15 mm | Diametrul interior: 25 mm
Rulmenți rigizi cu bile
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:6205-2Z/C2
Rubix:d1259035

Detalii produs : 6205-2Z/C2 SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF 6205-2Z/C2
Rulmenții cu bile sunt componente mecanice esențiale care reduc frecarea și suportă diverse sarcini într-o multitudine de aplicații industriale. Dintre aceștia, rulmenții rigizi cu bile se disting prin versatilitatea lor, capacitatea de a funcționa la viteze ridicate și necesarul redus de întreținere.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 25 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 52 mm |
| Lățime | 15 mm |
| Focă | două scuturi metalice |
| Tipul jocului rulmentului | c2 |
| Serie | 6205 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
