Referințe
Facom:S.22LA
Rubix:d1334560
EAN:3148510554051



Detalii produs : S.22LA FACOM - SOCKET FACOM S.22LA
A [mm]: 22d [mm]: 28.0d1 [mm]: 30.0L [mm]: 77L1 [mm]: 21 12-sided [mm]: 12[g]: 215
Puncte forte
• OGV® Profile: greater power transmission without damaging the nut. • Long sockets for access in shafts or long screw threads. • Execution: Glossy chromed.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 218 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 78x30x30 mm |
| greutate ambalate | 208 g |
| Adaptor de unitate pătrat | 1/2 '' |
| Diametru | 28 mm |
| Lungime | 77 mm |
| Pătrat | 22 mm |
| Finisare | cromat |
| Greutate | 215 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere