Referințe
Gates:10GS10FFORX
Rubix:d493582
Producator:7347-03034-5
EAN:5412571551204

Detalii produs : 10GS10FFORX GATES - GATES GLOBAL SPIRAL HOSE COUPLING 10GS10FFORX
Puncte forte
ORFS threaded adapter
Aplicații
Fitting for hydraulic hoses with spiral wire braids
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 80 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | 1 '' |
| Temperatura minimă | -40 °C |
| Temperatura maximă | 121 °C |
| Execuție | fforx |
| Diametrul tubului exterior | 16 mm |
| Presiune | 413.7 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
