Referințe
Gates:20GS16FL
Rubix:d494773
Producator:7347-04163-5
EAN:5412571957334

Detalii produs : 20GS16FL GATES - GATES MEGACRIMP COUPLING 20GS16FL
Puncte forte
GLOBALSPIRAL fitting. SAE Flange. Code 61.
Aplicații
Fitting for hydraulic hoses with spiral wire insert
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1170 g |
|---|---|
| Model | fl |
| Presiune maximă a serviciului | 350 bar |
| Diametrul nominal (metric) | 32 mm |
| Cuplare | 1 in |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere