Referințe
Gates:12G12FL45M
Rubix:d494507
Producator:7100-19986-5
EAN:5414465150395

Detalii produs : 12G12FL45M GATES - 12G12FL45M GATES
Puncte forte
MEGACRIMP® fitting. SAE-flange. Code 61. 45° bow.
Aplicații
Fitting for wire braided and textile braided hoses
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 332 g |
|---|---|
| Model | fl45 |
| Presiune maximă a serviciului | 280 bar |
| Diametrul nominal (metric) | 20 mm |
| Cuplare | 3/4 in |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
