Referințe
Gates:20G16FL90S
Rubix:d493472
Producator:7100-19496-5
EAN:5414465193668

Detalii produs : 20G16FL90S GATES - 20G16FL90S GATES
Puncte forte
MEGACRIMP® Fitting. SAE Flange. Code 61. 90° Bow.
Aplicații
Fitting for wire and braided textile hoses
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 747 g |
|---|---|
| Model | fl90 |
| Presiune maximă a serviciului | 280 bar |
| Diametrul nominal (metric) | 32 mm |
| Cuplare | 1 in |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
