Referințe
Gates:8G10MFFOR
Rubix:d495429
Producator:7104-1612-5
EAN:5414465951329

Detalii produs : 8G10MFFOR GATES - 8G10MFFOR GATES
Puncte forte
SAE outer thread, flat sealing with O-ring.
Aplicații
Fitting for wire braided and textile braided hoses.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 172 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | 1/2 '' |
| Execuție | mffor |
| Diametrul tubului exterior | 12 mm |
| Diametrul filetării | 25.4 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
