Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67188193
Scraper, single (A E 40 NBR 90)
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67188193
Rubix:d397500
Producator:67188193

Detalii produs : 67188193 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK 67188193 FREUDENBERG SEAL
Sealomatic wiper in NBR with Shore hardness 90
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 32 mm |
| Diametrul exterior | 40.6 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | nu se aplică |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
