Racleta Dichtomatik 67016559
Scraper with metal stiffening (A M 44 TPU 95)
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67016559
Rubix:d354239
Producator:67016559

Detalii produs : 67016559 DICHTOMATIK - 67016559 DICHTOMATIK
Scraper 010x016x 03.5/05 AM44 TPU 95
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 12 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 30 mm |
| Diametrul exterior | 45 mm |
| Înălțime | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
