Referințe
Dichtomatik:67028789
Rubix:d393610
Producator:67028789


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 54.89 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 69.85 mm |
| Grosime | 3.2 mm |
Detalii produs : 67028789 DICHTOMATIK - 67028789 DICHTOMATIK
Screw seals are sealing disks used for sealing fittings and fastening elements.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 31 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 54.89 mm |
| Diametrul exterior | 69.85 mm |
| Grosime | 3.2 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere